Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/7016 | CB0836-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/7016 | CB0836-7016
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/7016 | CB0836-7016
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0836-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20262-612-022-735716
EAN/GTIN:
     4055479053138
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Drehriegel, 7035/7016 | CB0836-7016

Z-Garderobenschrank mit Sockel
6 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 1230 x 500 x 1850 mm
mit Drehriegelverschluß
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in anthrazit RAL 7016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1230
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank, Z-Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,02*
€ 979,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,50*
€ 974,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,65*
€ 945,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,67*
€ 909,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,06*
€ 848,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,43*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.