Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0839-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0839-7035
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0839-7035
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0839-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20262-612-021-735
EAN/GTIN:
     4055479000699
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 6 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0839-7035

Z-Garderobenschrank mit Sockel
6 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 1230 x 500 x 1850 mm
mit Zylinderschloss
Komplett in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1230
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank, Z-Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,63*
€ 982,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,26*
€ 977,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,07*
€ 952,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,84*
€ 914,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,88*
€ 840,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.