Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7074 | CB0843-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7074 | CB0843-3003
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7074 | CB0843-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0843-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-212-022-735303
EAN/GTIN:
     4055479055958
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7074 | CB0843-3003

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 430x800mm
Anzahl Abteile: 2
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Drehriegel
Rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
430
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
2
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Schließung:
Drehriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,58*
€ 431,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
60263-212-022-735
ab € 331,78*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735118
ab € 367,20*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735204
ab € 368,02*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735300
ab € 366,58*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735303
ab € 367,46*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735510
ab € 368,00*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735512
ab € 367,61*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735515
ab € 366,57*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735611
ab € 366,76*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735716
ab € 366,27*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735
ab € 368,05*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735905
ab € 366,75*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735910
ab € 367,51*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735118
ab € 361,77*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735204
ab € 363,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.