Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9005 | CB0848-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9005 | CB0848-9005
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9005 | CB0848-9005
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9005 | CB0848-9005
Artikel-Nr.:
     261-CB0848-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-423-002-735905
EAN/GTIN:
     4055955037164
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL9005 | CB0848-9005

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 2x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in tiefschwarz RAL 9005
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,65*
€ 795,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,82*
€ 757,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,04*
€ 715,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735118
ab € 569,37*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735204
ab € 566,11*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735300
ab € 566,35*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735303
ab € 566,29*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735510
ab € 566,34*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735512
ab € 567,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735515
ab € 569,58*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735611
ab € 565,45*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735716
ab € 566,74*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735735
ab € 566,23*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-002-735910
ab € 570,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.