Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0854-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0854-7016
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0854-7016
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0854-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB0854-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-443-002-735716
EAN/GTIN:
     4055955033708
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0854-7016

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 4x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in anthrazit RAL 7016
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4x4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,54*
€ 974,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,79*
€ 967,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,18*
€ 939,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,01*
€ 903,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,63*
€ 837,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735118
ab € 708,17*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735204
ab € 706,65*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735300
ab € 706,41*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735303
ab € 703,90*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735510
ab € 705,69*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735512
ab € 705,34*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735515
ab € 707,27*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735611
ab € 701,45*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735735
ab € 707,28*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735905
ab € 705,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-443-002-735910
ab € 703,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.