Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0855-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0855-5012
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0855-5012
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0855-5012
Artikel-Nr.:
     261-CB0855-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-253-002-735512
EAN/GTIN:
     4055955032619
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0855-5012

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 5x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,42*
€ 618,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735118
ab € 437,29*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735204
ab € 438,95*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735300
ab € 438,65*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735303
ab € 439,28*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735510
ab € 438,33*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735515
ab € 439,45*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735611
ab € 435,75*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735716
ab € 436,37*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735735
ab € 439,40*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735905
ab € 437,94*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735910
ab € 436,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.