Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0859-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0859-3000
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0859-3000
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0859-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0859-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-324-002-735300
EAN/GTIN:
     4055955032831
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0859-3000

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,81*
€ 701,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,88*
€ 675,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,20*
€ 613,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735118
ab € 517,97*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735204
ab € 516,66*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735303
ab € 518,23*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735510
ab € 515,66*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735512
ab € 517,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735515
ab € 516,76*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735611
ab € 514,60*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735716
ab € 515,32*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735735
ab € 517,90*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735905
ab € 514,51*
Ähnlich
PAVOY
21265-324-002-735910
ab € 516,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.