Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5010 | CB0860-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5010 | CB0860-5010
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5010 | CB0860-5010
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5010 | CB0860-5010
Artikel-Nr.:
     261-CB0860-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-424-002-735510
EAN/GTIN:
     4055955038093
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5010 | CB0860-5010

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 2x4, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,93*
€ 962,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,02*
€ 957,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,10*
€ 934,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,54*
€ 897,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,04*
€ 830,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735118
ab € 694,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735204
ab € 696,41*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735300
ab € 693,31*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735303
ab € 692,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735512
ab € 697,13*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735515
ab € 698,16*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735611
ab € 696,17*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735716
ab € 697,81*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735735
ab € 695,54*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735905
ab € 694,37*
Ähnlich
PAVOY
21265-424-002-735910
ab € 695,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.