Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0863-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0863-3000
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0863-3000
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0863-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0863-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-434-002-735300
EAN/GTIN:
     4055955033609
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0863-3000

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 3x4, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3 x 4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,78*
€ 1.054,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,72*
€ 1.051,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,34*
€ 1.022,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,92*
€ 985,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,30*
€ 919,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735118
ab € 774,92*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735204
ab € 773,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735303
ab € 769,54*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735510
ab € 769,29*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735512
ab € 771,47*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735515
ab € 769,26*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735611
ab € 771,54*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735716
ab € 770,05*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735735
ab € 773,38*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735905
ab € 774,16*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-002-735910
ab € 771,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.