Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0880-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0880-3000
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0880-3000
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0880-3000
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0880-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0880-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-353-402-735300
EAN/GTIN:
     4055955033258
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0880-3000

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,81*
€ 869,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,88*
€ 861,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,33*
€ 844,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,41*
€ 813,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,86*
€ 751,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735118
ab € 627,80*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735204
ab € 627,27*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735303
ab € 629,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735510
ab € 627,52*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735512
ab € 629,27*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735515
ab € 629,65*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735611
ab € 628,57*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735716
ab € 631,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735735
ab € 631,37*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735905
ab € 632,98*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-402-735910
ab € 633,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.