Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Artikel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0889-7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CB0889-7035
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
21265-344-402-735735
EAN/GTIN:
4055955033203
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0889-7035
Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 4x3, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4x3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
... >
Spinde
>
Serienübersicht
>
Die Bewährten
... >
Sozialräume
>
Spinde
>
Schließfachschränke
Weitere Suchbegriffe:
schließfach schrank
,
pavoy schließfachschrank
,
Garderobenschrank
,
Spinde
,
Umkleide
,
Spind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,21*
€ 934,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,53*
€ 928,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,93*
€ 906,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,01*
€ 871,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,58*
€ 799,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL1018 | CB0889-1018
PAVOY
21265-344-402-735118
ab € 673,25*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL2004 | CB0889-2004
PAVOY
21265-344-402-735204
ab € 674,55*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL3000 | CB0889-3000
PAVOY
21265-344-402-735300
ab € 675,35*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL3003 | CB0889-3003
PAVOY
21265-344-402-735303
ab € 675,60*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5010 | CB0889-5010
PAVOY
21265-344-402-735510
ab € 674,70*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5012 | CB0889-5012
PAVOY
21265-344-402-735512
ab € 675,95*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0889-5015
PAVOY
21265-344-402-735515
ab € 672,04*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL6011 | CB0889-6011
PAVOY
21265-344-402-735611
ab € 672,63*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7016 | CB0889-7016
PAVOY
21265-344-402-735716
ab € 669,98*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9005 | CB0889-9005
PAVOY
21265-344-402-735905
ab € 672,69*
Ähnlich
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9010 | CB0889-9010
PAVOY
21265-344-402-735910
ab € 670,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen