Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0890-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0890-5015
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0890-5015
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0890-5015
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0890-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB0890-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-444-402-735515
EAN/GTIN:
     4055955040492
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0890-5015

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 4x4, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4x4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1630
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,50*
€ 1.259,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,40*
€ 1.258,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,31*
€ 1.204,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,30*
€ 1.159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,32*
€ 1.088,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735118
ab € 913,07*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735204
ab € 916,99*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735300
ab € 909,04*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735303
ab € 913,22*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735510
ab € 905,74*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735512
ab € 911,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735611
ab € 917,23*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735716
ab € 908,15*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735735
ab € 917,02*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735905
ab € 911,78*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735910
ab € 913,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.