Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0893-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0893-5015
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0893-5015
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0893-5015
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0893-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB0893-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-454-402-735515
EAN/GTIN:
     4055479770004
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0893-5015

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x4, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,59*
€ 1.285,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,32*
€ 1.284,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,51*
€ 1.227,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,39*
€ 1.180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,93*
€ 1.114,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735118
ab € 936,66*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735204
ab € 928,46*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735300
ab € 935,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735303
ab € 936,95*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735510
ab € 932,22*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735512
ab € 930,00*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735611
ab € 932,87*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735716
ab € 931,59*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735735
ab € 935,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735905
ab € 934,85*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735910
ab € 936,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.