Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0894-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0894-2004
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0894-2004
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0894-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-223-001-735204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0894-2004

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x2 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 855 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,15*
€ 376,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735118
ab € 255,43*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735300
ab € 255,64*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735303
ab € 254,90*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735510
ab € 255,65*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735512
ab € 256,17*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735515
ab € 254,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735611
ab € 254,54*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735716
ab € 255,79*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735
ab € 256,25*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735905
ab € 254,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735910
ab € 256,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.