Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0896-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0896-3003
Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0896-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0896-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-323-001-735303
EAN/GTIN:
     4055479666901
Suchbegriffe:
Garderobenschrank
Spinde
Umkleide
Schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0896-3003

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x2 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 855 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,69*
€ 486,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,80*
€ 474,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735118
ab € 332,25*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735204
ab € 332,14*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735300
ab € 331,95*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735510
ab € 332,07*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735512
ab € 332,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735515
ab € 334,73*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735611
ab € 334,40*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735716
ab € 333,58*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735
ab € 335,77*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735905
ab € 334,44*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735910
ab € 332,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.