Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0896-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0896-5015
Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0896-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0896-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-323-001-735515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0896-5015

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x2 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 855 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,19*
€ 479,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,74*
€ 467,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735118
ab € 333,30*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735204
ab € 335,08*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735300
ab € 332,22*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735303
ab € 333,26*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735510
ab € 333,97*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735512
ab € 333,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735611
ab € 333,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735716
ab € 332,29*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735
ab € 333,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735905
ab € 333,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735910
ab € 334,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.