Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0902-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0902-2004
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0902-2004
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0902-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-333-001-735204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0902-2004

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x3 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1187 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,50*
€ 595,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735118
ab € 426,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735300
ab € 427,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735303
ab € 425,49*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735510
ab € 426,02*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735512
ab € 426,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735515
ab € 427,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735611
ab € 424,52*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735716
ab € 424,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735
ab € 425,74*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735905
ab € 426,96*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-001-735910
ab € 426,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.