Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0903-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0903-9010
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0903-9010
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0903-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-333-091-735910
EAN/GTIN:
     4055955042380
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0903-9010

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x3 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1187 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
2 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,11*
€ 697,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,40*
€ 671,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,48*
€ 613,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735118
ab € 512,97*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735204
ab € 513,06*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735300
ab € 515,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735303
ab € 511,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735510
ab € 515,12*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735512
ab € 513,17*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735515
ab € 513,92*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735611
ab € 512,90*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735716
ab € 513,79*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735
ab € 513,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735905
ab € 514,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.