Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x4 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0910-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x4 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0910-5012
Schließfachschrank, 4x4 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0910-5012
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0910-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-443-001-735512
EAN/GTIN:
     4055479697271
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x4 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0910-5012

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x4 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1518 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4x4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,11*
€ 909,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,19*
€ 899,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,35*
€ 876,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,72*
€ 841,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735118
ab € 648,05*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735204
ab € 649,86*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735300
ab € 646,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735303
ab € 648,24*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735510
ab € 652,12*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735515
ab € 651,02*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735611
ab € 647,68*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735716
ab € 649,76*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735
ab € 651,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735905
ab € 649,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735910
ab € 652,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.