Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0916-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0916-2004
Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0916-2004
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0916-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-424-001-735204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0916-2004

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x2 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 855 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4x2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,49*
€ 707,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,78*
€ 685,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,61*
€ 658,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,09*
€ 596,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735118
ab € 501,71*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735300
ab € 502,86*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735303
ab € 505,52*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735510
ab € 503,92*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735512
ab € 500,72*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735515
ab € 503,70*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735611
ab € 502,79*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735716
ab € 505,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735
ab € 502,08*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735905
ab € 504,52*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-001-735910
ab € 503,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.