Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0917-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0917-9005
Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0917-9005
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0917-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-424-091-735905
EAN/GTIN:
     4055955043233
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x2 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0917-9005

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x2 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 855 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in tiefschwarz RAL 9005
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4x2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,89*
€ 841,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,39*
€ 833,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,61*
€ 817,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,56*
€ 787,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,78*
€ 726,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735118
ab € 608,12*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735204
ab € 610,41*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735300
ab € 608,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735303
ab € 607,67*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735510
ab € 608,72*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735512
ab € 606,44*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735515
ab € 607,69*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735611
ab € 611,20*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735716
ab € 608,44*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735
ab € 607,51*
Ähnlich
PAVOY
21213-424-091-735910
ab € 611,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.