Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0919-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0919-5015
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0919-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0919-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-234-091-735515
EAN/GTIN:
     4055955041512
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0919-5015

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x3 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1187 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,16*
€ 614,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735118
ab € 430,28*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735204
ab € 428,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735300
ab € 428,60*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735303
ab € 430,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735510
ab € 428,03*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735512
ab € 428,58*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735611
ab € 429,25*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735716
ab € 428,48*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735
ab € 426,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735905
ab € 430,27*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735910
ab € 427,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.