Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0920-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0920-9010
Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0920-9010
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0920-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-334-001-735910
EAN/GTIN:
     4055479683151
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0920-9010

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x3 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1187 x 1200 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2 x 4
Abteilbreite mm:
400
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,46*
€ 670,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,21*
€ 669,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,39*
€ 654,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,99*
€ 629,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735118
ab € 475,40*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735204
ab € 475,39*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735300
ab € 475,29*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735303
ab € 473,07*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735510
ab € 474,81*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735512
ab € 475,33*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735515
ab € 473,83*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735611
ab € 474,51*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735716
ab € 476,30*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735
ab € 473,73*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-001-735905
ab € 473,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.