Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0921-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0921-9005
Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0921-9005
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0921-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-334-091-735905
EAN/GTIN:
     4055955042502
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9005 | CB0921-9005

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x3 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1187 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in tiefschwarz RAL 9005
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
2 x 4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,72*
€ 833,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,96*
€ 822,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,60*
€ 803,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,78*
€ 772,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,13*
€ 704,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735118
ab € 594,24*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735204
ab € 596,92*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735300
ab € 592,99*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735303
ab € 592,08*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735510
ab € 592,40*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735512
ab € 594,15*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735515
ab € 596,89*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735611
ab € 595,02*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735716
ab € 593,93*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735
ab € 596,72*
Ähnlich
PAVOY
21213-334-091-735910
ab € 597,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.