Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0923-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0923-1018
Schließfachschrank, 4x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0923-1018
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0923-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-434-091-735118
EAN/GTIN:
     4055955043394
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0923-1018

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x3 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1187 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4x3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,08*
€ 1.099,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,44*
€ 1.097,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,25*
€ 1.058,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,92*
€ 1.017,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,13*
€ 950,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735204
ab € 798,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735300
ab € 801,38*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735303
ab € 799,99*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735510
ab € 794,46*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735512
ab € 795,70*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735515
ab € 796,49*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735611
ab € 799,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735716
ab € 796,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735
ab € 798,56*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735905
ab € 793,50*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-091-735910
ab € 798,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.