Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/1018 | CB0924-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/1018 | CB0924-1018
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/1018 | CB0924-1018
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0924-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-244-001-735118
EAN/GTIN:
     4055479677389
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/1018 | CB0924-1018

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,07*
€ 587,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,53*
€ 586,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,02*
€ 573,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735204
ab € 421,75*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735300
ab € 420,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735303
ab € 420,17*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735510
ab € 421,12*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735512
ab € 419,03*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735515
ab € 418,93*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735611
ab € 420,87*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735716
ab € 421,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735
ab € 420,41*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735905
ab € 419,30*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735910
ab € 420,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.