Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0928-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0928-3003
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0928-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0928-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-444-001-735303
EAN/GTIN:
     4055479700124
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0928-3003

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4x4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,72*
€ 1.076,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,18*
€ 1.074,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,51*
€ 1.037,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,65*
€ 996,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,36*
€ 926,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735118
ab € 776,87*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735204
ab € 777,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735300
ab € 776,38*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735510
ab € 779,09*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735512
ab € 783,40*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735515
ab € 783,95*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735611
ab € 782,98*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735716
ab € 780,70*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735
ab € 776,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735905
ab € 783,18*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-001-735910
ab € 782,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.