Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/1018 | CB0930-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/1018 | CB0930-1018
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/1018 | CB0930-1018
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0930-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-110-735118
EAN/GTIN:
     4055479075260
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/1018 | CB0930-1018

Kleinfachschrank zum aufstellen
Ausführung: glatte Türen
HxBxT 1950 x 460 x 200 mm
Fächer: 20
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
460
Tiefe mm:
200
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Kleinfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Anzahl Abteile:
5 x 4
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Türausführung:
Glatte Türen
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,56*
€ 746,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,81*
€ 736,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,11*
€ 721,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,50*
€ 694,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110
ab € 488,49*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735512
ab € 490,10*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010
ab € 461,42*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735510
ab € 494,70*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735510
ab € 461,95*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735512
ab € 485,83*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735716
ab € 464,11*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735118
ab € 535,68*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735204
ab € 536,09*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735300
ab € 490,81*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735303
ab € 489,02*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735515
ab € 537,57*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735611
ab € 537,27*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735905
ab € 539,32*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735910
ab € 538,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.