Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Spind
>
Artikel
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/2004 | CB0931-2004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-CB0931-2004
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
21228-046-115-735204
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/2004 | CB0931-2004
Kleinfachschrank zum aufstellen
Ausführung: glatte Türen
HxBxT 1950 x 460 x 200 mm
Fächer: 30
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
460
Tiefe mm:
200
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Kleinfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Anzahl Abteile:
30
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Türausführung:
Glatte Türen
... >
Spinde
>
Serienübersicht
>
Die Speziellen
... >
Sozialräume
>
Spinde
>
Kleinfachschränke & Schließfachwürfel
Weitere Suchbegriffe:
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
Wertfach-Schrank
,
Wertfachanlage
,
Wertfachschrank
,
abteilschrank lichtgrau
,
abteil schrank
,
pavoy abteilschrank
,
Garderobenschrank
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Garderobe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,29*
€ 938,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,67*
€ 930,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,24*
€ 904,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,58*
€ 869,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,81*
€ 805,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035 Türen glatt
PAVOY
21228-046-115
ab € 661,52*
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035 Türen mit Etiket
PAVOY
21228-046-015
ab € 596,60*
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
PAVOY
21228-046-115-735510
ab € 674,21*
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035/5010 Türen mit E
PAVOY
21228-046-015-735510
ab € 594,89*
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035/5012 Türen glatt
PAVOY
21228-046-115-735512
ab € 663,12*
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035/5012 Türen mit E
PAVOY
21228-046-015-735512
ab € 630,38*
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035/7016 Türen glatt
PAVOY
21228-046-115-735716
ab € 677,89*
Ähnlich
Kleinfachschrank m.SockelH1950xB460xT200 mm 2x15 Fächer RAL7035/7016 Türen mit E
PAVOY
21228-046-015-735716
ab € 593,59*
Ähnlich
Kleinfachschrank, Etikettenrahmen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/1018 | CB0933-1018
PAVOY
21228-046-015-735118
ab € 693,66*
Ähnlich
Kleinfachschrank, Etikettenrahmen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/2004 | CB0933-2004
PAVOY
21228-046-015-735204
ab € 692,30*
Ähnlich
Kleinfachschrank, Etikettenrahmen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/3000 | CB0933-3000
PAVOY
21228-046-015-735300
ab € 636,32*
Ähnlich
Kleinfachschrank, Etikettenrahmen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/3003 | CB0933-3003
PAVOY
21228-046-015-735303
ab € 633,58*
Ähnlich
Kleinfachschrank, Etikettenrahmen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/5015 | CB0933-5015
PAVOY
21228-046-015-735515
ab € 696,33*
Ähnlich
Kleinfachschrank, Etikettenrahmen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/6011 | CB0933-6011
PAVOY
21228-046-015-735611
ab € 692,29*
Ähnlich
Kleinfachschrank, Etikettenrahmen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/9005 | CB0933-9005
PAVOY
21228-046-015-735905
ab € 695,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen