Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0939-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0939-1018
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0939-1018
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0939-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20220-116-201-735118
EAN/GTIN:
     4055479828552
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0939-1018

Garderobenschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
1 oberer Hutboden
darunter 1 durchgehende Kleiderstange mit 10 Schiebehaken
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschießbar
Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Aktenschrank, Lagerschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Putzmittelschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,78*
€ 474,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735204
ab € 330,67*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735300
ab € 285,13*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735303
ab € 331,02*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735510
ab € 285,76*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735512
ab € 297,66*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735515
ab € 284,84*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735611
ab € 331,80*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735716
ab € 296,16*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735
ab € 285,49*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735905
ab € 334,46*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735910
ab € 331,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.