Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 7035 | CB0939-7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CB0939-7035
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
20220-116-201-735
EAN/GTIN:
4055479000460
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 7035 | CB0939-7035
Garderobenschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
1 oberer Hutboden
darunter 1 durchgehende Kleiderstange mit 10 Schiebehaken
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschießbar
Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Allzweckschränke & Multifunktionsschränke
... >
Spinde
>
Garderobenschränke
>
Garderoben ohne Sitzbank
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
Wäsche-Schrank
,
Wäscheschrank
,
pavoy garderobenschrank ral 7035
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
,
Aktenschrank
,
Lagerschrank
,
Kleiderschrank
,
Putzmittelschrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,48*
€ 346,30*
Lager 3904
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,00*
€ 358,94*
Lager 4445
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 359,72*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,64*
€ 398,64*
Lager 827
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 341,76*
€ 410,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,64*
€ 474,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0939-1018
PAVOY
20220-116-201-735118
ab € 331,75*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 2004 | CB0939-2004
PAVOY
20220-116-201-735204
ab € 331,35*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 3000 | CB0939-3000
PAVOY
20220-116-201-735300
ab € 285,03*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 3003 | CB0939-3003
PAVOY
20220-116-201-735303
ab € 333,91*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 5010 | CB0939-5010
PAVOY
20220-116-201-735510
ab € 286,11*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 5012 | CB0939-5012
PAVOY
20220-116-201-735512
ab € 297,47*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0939-5015
PAVOY
20220-116-201-735515
ab € 286,89*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 6011 | CB0939-6011
PAVOY
20220-116-201-735611
ab € 331,58*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 7016 | CB0939-7016
PAVOY
20220-116-201-735716
ab € 297,28*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 9005 | CB0939-9005
PAVOY
20220-116-201-735905
ab € 331,23*
Ähnlich
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 9010 | CB0939-9010
PAVOY
20220-116-201-735910
ab € 332,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen