Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit 6 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 3000 | CB0944-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit 6 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 3000 | CB0944-3000
Schließfachschrank, mit 6 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 3000 | CB0944-3000
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0944-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21216-233-201-735300
EAN/GTIN:
     4055479831439
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit 6 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 3000 | CB0944-3000

Schließfachschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
6 Fächer (3 über-/2 nebeneinander), 300 mm Abteilbreite
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Aktenschrank, Lagerschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Putzmittelschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 416,52*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 479,89*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,89*
€ 571,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,35*
€ 569,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,87*
€ 554,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,36*
€ 537,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735118
ab € 404,36*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735204
ab € 405,96*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735303
ab € 349,21*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735510
ab € 349,97*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735512
ab € 349,89*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735515
ab € 402,55*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735611
ab € 402,51*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735716
ab € 348,42*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735
ab € 349,39*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735905
ab € 405,47*
Ähnlich
PAVOY
21216-233-201-735910
ab € 406,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.