Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit 8 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0945-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit 8 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0945-1018
Schließfachschrank, mit 8 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0945-1018
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0945-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21216-243-201-735118
EAN/GTIN:
     4055479832849
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit 8 Fächern, Korpus: 7035, Türen: 1018 | CB0945-1018

Schließfachschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
8 Fächer (4 über-/2 nebeneinander), 300 mm Abteilbreite
aufschlagende glatte Türen
Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Aktenschrank, Lagerschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Putzmittelschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,21*
€ 620,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,92*
€ 521,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735204
ab € 437,40*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735300
ab € 438,64*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735303
ab € 437,78*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735510
ab € 439,96*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735512
ab € 439,43*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735515
ab € 437,09*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735611
ab € 438,95*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735716
ab € 440,09*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735
ab € 438,59*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735905
ab € 438,79*
Ähnlich
PAVOY
21216-243-201-735910
ab € 438,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.