Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/1018 | CB1000-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/1018 | CB1000-1018
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/1018 | CB1000-1018
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/1018 | CB1000-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB1000-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-103-441-735118
EAN/GTIN:
     4055479125385
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/1018 | CB1000-1018

Verteilerschrank mit 10 Fächern
HxBxT 1850 x 300 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 230 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 240 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 2
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,81*
€ 550,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,17*
€ 523,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,06*
€ 467,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.