Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Verteilerschrank

  Verteilerschrank  (785 Angebote unter 28.274.238 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verteilerschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Verteilerschrank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hager
ZAL51U
ab € 681,57*
pro Stück
 
 Stück
Normkabelverteilerschrank 1300x1465x320mm 3S1300K (2 Angebote) 
Normkabelverteilerschrank 1300x1465x320mm 3S1300KNormkabelverteilerschrank HxBxT:1300x1465x320, Sammelschienensystem 630A, 4-pol.
GSAB Elektrotechnik
3S1300K
ab € 1.409,37*
pro Stück
 
 Stück
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 mit MP ZAL100P (3 Angebote) 
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 mit MP ZAL100PKabelverteilerschrank Gr.0/1005, mit Montageplatte, 1005x585x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaservers...
Hager
ZAL100P
ab € 850,53*
pro Stück
 
 Stück
Kabelverteilerschrank Gr.00/845,m.SaS 4xCu ZAK084GA (2 Angebote) 
Kabelverteilerschrank Gr.00/845,m.SaS 4xCu ZAK084GAKabelverteilerschrank Gr.00/845, mit SaS 4xCu 30x6mm, 845x480x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfas...
Hager
ZAK084GA
ab € 1.069,48*
pro Stück
 
 Stück
F-Tronic 7260013 KV04K Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 4 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 (6 Angebote) 
Kleinverteiler in hochwertiger Ausführung aus schlagfestem, selbstlöschendem Kunststoff.
F-tronic Winfried Fohs
7260013
ab € 3,71*
pro Stück
 
 Stück
Hager
VA12CN
ab € 22,20*
pro Stück
 
 Stück
Kabelverteilerschrank 870x460x322mm A100-00MOIP44RAL7035 (3 Angebote) 
Kabelverteilerschrank 870x460x322mm A100-00MOIP44RAL7035Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Ober...
ELSTA Mosdorfer
10016190
ab € 348,60*
pro Stück
 
 Stück
Multitubo Verteilerschrank Unterputz Typ 1 490x705-775x110-150mm (4 Angebote) 
aus verzinktem Stahlblech · mit abnehm- und verstellbarem Frontblech zum Einbau Unterputz
DW Verbundrohr
18601
ab € 93,66*
pro Stück
 
 Stück
Kabelverteilerschrank 870x1115x322mm A100-2MOIP44.RAL7035 (3 Angebote) 
Kabelverteilerschrank 870x1115x322mm A100-2MOIP44.RAL7035Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Obe...
ELSTA Mosdorfer
10016287
ab € 615,72*
pro Stück
 
 Stück
ALPHA Installationsverteiler Tragblech Sammelschienenhalter (4 Angebote) 
ALPHA 400/630/1250 DIN Tragblech für Sammelschienenhalter Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme AL...
Siemens
8GK97110KK07
ab € 12,85*
pro Stück
 
 Stück
HE Verteilerschrank Unterputz (3 Angebote) 
HE Verteilerschrank Unterputz für Dynacon, Größe 2, 575x705x110-150 HEIMEIER Verteilerschrank Unterputz für Dynacon, Größe 2, 575x705x110-150. Weiß RAL 9010. Fabrikat: IMI Heimeier Art.-Nr. 9339-81...
IMI Hydronic Engineering
9339-81.800
ab € 126,27*
pro Stück
 
 Stück
Kabelverteilerschrank 1020x1465x470mm 3S1000-470M (2 Angebote) 
Kabelverteilerschrank 1020x1465x470mm 3S1000-470MKabelverteilerschrank Sondertiefe HxBxT:1020x1465x470 mit Montageplatte
GSAB Elektrotechnik
3S1000-470M
ab € 986,65*
pro Stück
 
 Stück
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 SK100GA (2 Angebote) 
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 SK100GAKVS Gr,0/1005 max,5 Einbaueinheiten,E-Cu 30x6mm,1 Zylinder
ABN Braun
SK100GA
ab € 1.215,22*
pro Stück
 
 Stück
Kabelverteilerschrank Gr.0/845,m.SaS 4xCu ZAK080GA (3 Angebote) 
Kabelverteilerschrank Gr.0/845,m.SaS 4xCu ZAK080GAKabelverteilerschrank Gr.0/845, mit SaS 4xCu 30x6mm, 845x585x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaser...
Hager
ZAK080GA
ab € 814,57*
pro Stück
 
 Stück
Hager VA24CN Elektrische Box Weiß (16 Angebote) 
Volta Aufputzverteiler IP30 ohne Tür 24 Platzeinheiten Installationskleinverteiler auf Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1, und DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbau...
Hager
VA24CN
ab € 25,30*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verteilerschrank
^

Verteilerschränke für jeden Einsatzzweck

Verteilerschränke sind im technischen Umfeld für verschiedene Zwecke nützlich:
  1. EDV-Netzwerk-Verteiler tragen dazu bei, in größeren IT-Infrastrukturen den Überblick über die Verkabelung mit manchmal mehreren tausend angeschlossenen Endgeräten und vielen Subnetzen zu behalten. Kleinere EDV-Verteilerschränke helfen mit, Kabelsalat an Arbeitsplätzen oder in kleinen Abteilungen zu vermeiden.
  2. Auf Baustellen, Campingplätzen und bei mobilen Einsätzen allgemein kommen Verteilerschränke zum Einsatz, die die Energieversorgung an Ort und Stelle gewährleisten. Sie sind im Falle der Baustromverteiler auch für den Anschluss von Geräten geeignet, die Starkstrom benötigen.
  3. Im Telekommunikationsbereich sowie der häuslichen Energieversorgung werden sie eingesetzt, um Telefonleitungen in Mehrfamilienhäusern sauber zu verlegen. Spezielle Ausführungen nehmen in Wohnungen Sicherungen und Schutzschalter auf, die Bestandteil der jeweiligen Elektroanlagen sind.
  4. In Wohnhäusern kommen zudem speziell beim Betrieb von Fußbodenheizungen oft spezielle Verteilerschränke zum Einsatz, die Wärmezähler und Ventile zur Steuerung und Ablesung der Heizungsanlage aufnehmen.

EDV-Netzwerk-Verteiler

Kleine Verteilerschränke

Diese Verteilerschränke werden für kleine Installationen als Tisch-, Unterbau- oder auch Stand-Alone-Verteilerschrank angeboten. Die Schränke sind meist 25 cm (10 Zoll) und nehmen kleinere Switche mit bis zu acht Ports oder Router auf. Auch kleine NAS-Systeme finden in ihnen Platz. Sie sind in aller Regel aus Stahlblech gefertigt und werden durch eine Glastür an der Vorderseite geöffnet. Die Tür kann bei den meisten Modellen rechts und links angeschlagen und natürlich gegen den Zugriff durch Unbefugte abgeschlossen werden. Zur festen Montage der EDV-Komponenten verfügen die Verteilerschränke oft über einen Schwenkrahmen, der aus dem Schrank heraus geschwenkt werden kann, um Komponenten daran zu befestigen und Anschlüsse zu belegen.

Verteilerschränke für größere Infrastrukturen

Diese bis zu zwei Meter hohen, mehrere hundert Kilogramm schweren Verteilerschränke sind im standardisierten 48 cm (19 Zoll) Format gefertigt und nehmen damit die im Profisegment üblichen 19-Zoll-Komponenten auf. Auch diese EDV-Schränke sind in aller Regel mit einer durchsichtigen Fronttür ausgestattet, die links und rechts je nach Standort angeschlagen werden kann. Im Gegensatz zu ihren kleineren Pendants sind die großen Schränke durchgängig mit sehr robusten Schnapphebelmechanismen zum Verschluss der Fronttür ausgestattet, die auch unten und oben einrasten. Eine zusätzliche Stahltür an der Rückseite der Schränke erleichtert die rückseitige Verkabelung.
Zusätzlich verfügen die professionellen EDV-Schränke über ein gut durchdachtes Belüftungssystem, um die entstehende Betriebsabwärme der Komponenten durch meist mehrere große Ventilatoren abzuführen. Entsprechende Kabelzuführungen sind von unten, oben und den Seiten möglich, so dass die Schränke flexibel aufgestellt werden können. In ihnen sind fest fixierbare, mit Bohrungen versehene Standard-Käfige montiert, die die Netzwerkkomponenten sicher aufnehmen. Integrierte Steckdosenleisten und innen verlegte offene Kabelführungen verhindern ein Kabelchaos in den Verteilerschränken.

Baustromverteiler und Verteilerschränke für Campingplätze

Bei diesen kleineren Verteilerschränken handelt es sich um mobile Behältnisse, die auf einklappbaren Stahlrohrgestellen stehen und mehrere Stromzähler sowie Steckdosen und Schutzschalter aufweisen. Die Schränke sind meist aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt und haben zum Schutz gegen Feuchtigkeit bei der Außenmontage ein Regendach sowie eine Fronttür montiert, die mit einem speziellen Falz ausgestattet ist.
Für die Nutzung im Außenbereich sind die Verteilerschränke meist nach Schutzklasse IP 44 zertifiziert. Die Fronttür ist nicht aus Glas gefertigt, sondern aus splitter- und schlagfestem Kunststoff und mit einem Sicherheitsschloss versehen. Üblicherweise finden sich bei Baumstromverteilern unterschiedliche CEE-Stecker für 400 Volt Spannung mit verschiedenen Stromstärken (16/32/63 Ampere) sowie herkömmliche Schuko-Stecker in den Schränken. Stromzähler erlauben die genaue Abrechnung und Schutzschalter verschiedener Bauarten vermindern das Sicherheitsrisiko bei Defekten.

Stand- und Aufputzverteiler für Telekommunikations- und Elektroanlagen im häuslichen Bereich

Diese kleineren Verteilerschränke nehmen bei Telekommunikationsanlagen mehrere tausend Doppeladern auf und sind in aller Regel mit einer einfach abschließbaren Fronttür ausgestattet. Sie haben eine Höhe bis zu zwei Metern und sind im Inneren mit speziellen Reihen- und Drahtführungsschienen ausgestattet, um eine einfache Montage der Anschlüsse zu gewährleisten.
Ein spezielles Rangiersystem erlaubt zudem die einfache nachträgliche Montage weiterer Komponenten und Kabel. Im Bereich der Elektroanlagen werden kleinere Unterputz-Verteilerschränke in Wohnungen für die zentrale Montage von Sicherungen und Schutzschaltern verwendet. Sie sind meist aus Stahlblech gefertigt und von der Frontseite her zugänglich.

Verteilerschränke für den Sanitär- und Heizungsbereich

Speziell für Wärme- oder Wasserableser und Ventilsteuerungen von Heizungsanlagen sind kleinere Verteilerschränke erhältlich, die unter Putz montiert werden oder in Medienschächten. Diese nehmen die entsprechenden Geräte auf und werden mit einer Tür aus Stahlblech verschlossen. Die Ablesegeräte und Leitungen können von verschiedenen Seiten zu- und abgeführt werden durch oft vorgestanzte Ein- und Auslassöffnungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.