Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/9010 | CB1000-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/9010 | CB1000-9010
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/9010 | CB1000-9010
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/9010 | CB1000-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB1000-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-103-441-735910
EAN/GTIN:
     4055479125484
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/9010 | CB1000-9010

Verteilerschrank mit 10 Fächern
HxBxT 1850 x 300 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 230 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 240 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 2
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,44*
€ 527,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,22*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.