Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/2004 | CB1002-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/2004 | CB1002-2004
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/2004 | CB1002-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB1002-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-203-441-735204
EAN/GTIN:
     4055479128263
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/2004 | CB1002-2004

Verteilerschrank mit 20 Fächern
HxBxT 1850 x 600 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 230 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 240 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 4
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,69*
€ 892,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,60*
€ 887,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,64*
€ 867,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,13*
€ 833,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,94*
€ 768,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.