Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7016/7035 | CB1003-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7016/7035 | CB1003-7035
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7016/7035 | CB1003-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB1003-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-203-441-716735
EAN/GTIN:
     4055479128225
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7016/7035 | CB1003-7035

Verteilerschrank mit 20 Fächern
HxBxT 1850 x 600 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 230 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 240 x 20 mm
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 4
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,13*
€ 895,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,97*
€ 873,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,77*
€ 838,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,40*
€ 765,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,55*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.