Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CB1004-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CB1004-7035
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CB1004-7035
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CB1004-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB1004-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-303-441-735
EAN/GTIN:
     4055479001870
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CB1004-7035

Verteilerschrank mit 30 Fächern
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 230 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 240 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
30
Breite mm:
900
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,30*
€ 1.232,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,42*
€ 1.186,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,82*
€ 1.141,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,09*
€ 1.061,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.