Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7035/2004 | CB1006-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7035/2004 | CB1006-2004
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7035/2004 | CB1006-2004
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7035/2004 | CB1006-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB1006-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-104-441-735204
EAN/GTIN:
     4055955097458
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7035/2004 | CB1006-2004

Verteilerschrank mit 10 Fächern
HxBxT 1850 x 400 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 2
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,50*
€ 596,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,37*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,63*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.