Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/9005 | CB1007-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/9005 | CB1007-9005
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/9005 | CB1007-9005
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/9005 | CB1007-9005
Artikel-Nr.:
     261-CB1007-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-104-441-716905
EAN/GTIN:
     4055955042694
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/9005 | CB1007-9005

Verteilerschrank mit 10 Fächern
HxBxT 1850 x 400 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in tiefschwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 2
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,71*
€ 598,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,92*
€ 596,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,84*
€ 587,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,49*
€ 565,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.