Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x800x500 mm, RAL7035/5015 | CB1008-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x800x500 mm, RAL7035/5015 | CB1008-5015
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x800x500 mm, RAL7035/5015 | CB1008-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB1008-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-204-441-735515
EAN/GTIN:
     4055479666338
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x800x500 mm, RAL7035/5015 | CB1008-5015

Verteilerschrank mit 20 Fächern
HxBxT 1850 x 800 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 4
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,06*
€ 965,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,91*
€ 961,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,53*
€ 939,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,84*
€ 903,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,75*
€ 832,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.