Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x800x500 mm, RAL7016/3003 | CB1009-3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CB1009-3003
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
21265-204-441-716303
EAN/GTIN:
4055955043431
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Verteilerschrank mit 20 Fächern, HxBxT 1850x800x500 mm, RAL7016/3003 | CB1009-3003
Verteilerschrank mit 20 Fächern
HxBxT 1850 x 800 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 4
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
... >
Büro
>
Büro-Ausstattung
>
Postverteilung
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
pavoy garderobenschrank ral 7035
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Verteilerschrank
,
Postverteilung
,
Umkleide
,
Personalisiert
,
Posterverteilungsschrank
,
Postverteilerschrank
,
Verteilerschränke
,
Personalisierung
,
Sozialraum
,
Büro
,
Briefschränke
,
Brief
,
Briefschrank
,
Post
,
Einwurfschrank
,
Einwerfen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,55*
€ 971,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,68*
€ 965,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,84*
€ 941,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,40*
€ 903,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,65*
€ 831,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,20*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,44*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,61*
Zubehör
9900040031, Masterschlüssel ,Schließ-Anlagen ohne Sich. Schein
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen