Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/3000 | CB1011-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/3000 | CB1011-3000
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/3000 | CB1011-3000
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/3000 | CB1011-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB1011-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-304-441-716300
EAN/GTIN:
     4055955031193
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/3000 | CB1011-3000

Verteilerschrank mit 30 Fächern
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
30
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,90*
€ 1.362,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,96*
€ 1.298,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,28*
€ 1.248,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,85*
€ 1.176,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.