Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/5015 | CB1011-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/5015 | CB1011-5015
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/5015 | CB1011-5015
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/5015 | CB1011-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB1011-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-304-441-716515
EAN/GTIN:
     4055479659187
Suchbegriffe:
Verteilerschrank
Postverteilung
Umkleide
Personalisiert
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7016/5015 | CB1011-5015

Verteilerschrank mit 30 Fächern
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
30
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,16*
€ 1.357,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,39*
€ 1.295,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,61*
€ 1.246,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,25*
€ 1.171,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.