Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1543-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1543-2004
Offene Garderobe | CB1543-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB1543-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-150-312-735204
EAN/GTIN:
     4055955210307
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1543-2004

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 1050 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 5 rechts
Abteilbreite 300 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,41*
€ 900,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,56*
€ 895,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,13*
€ 874,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,73*
€ 841,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,34*
€ 777,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735118
ab € 653,06*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735204
ab € 655,78*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735300
ab € 652,95*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735303
ab € 652,10*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735510
ab € 653,75*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735512
ab € 654,42*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735515
ab € 654,71*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735523
ab € 650,29*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735611
ab € 652,14*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735716
ab € 655,23*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735
ab € 578,00*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735905
ab € 655,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735910
ab € 653,92*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-312-735118
ab € 648,68*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-312-735300
ab € 651,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.