Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1545-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1545-5015
Offene Garderobe | CB1545-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB1545-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-225-312-735515
EAN/GTIN:
     4055955210741
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1545-5015

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 2250 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 10 rechts
Abteilbreite 300 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 5015 himmelblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
2250
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
15
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,51*
€ 1.063,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,11*
€ 1.033,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,18*
€ 992,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,90*
€ 922,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735118
ab € 775,40*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735204
ab € 772,83*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735300
ab € 772,76*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735303
ab € 777,59*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735510
ab € 774,95*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735512
ab € 771,33*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735515
ab € 778,92*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735523
ab € 778,37*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735611
ab € 776,96*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735716
ab € 778,59*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735
ab € 693,34*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735905
ab € 774,69*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735910
ab € 773,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-312-735118
ab € 769,23*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-312-735204
ab € 774,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.