Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1545-5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1545-5023
Offene Garderobe | CB1545-5023
Artikel-Nr.:
     261-CB1545-5023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-225-312-735523
EAN/GTIN:
     4055955210949
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1545-5023

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 2250 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 10 rechts
Abteilbreite 300 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 5023 fernblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
2250
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
15
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Fernblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,34*
€ 1.071,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,48*
€ 1.034,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,11*
€ 992,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,51*
€ 916,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735118
ab € 776,71*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735204
ab € 774,32*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735300
ab € 778,23*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735303
ab € 776,78*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735510
ab € 778,87*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735512
ab € 772,34*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735515
ab € 778,55*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735523
ab € 774,81*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735611
ab € 771,40*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735716
ab € 771,78*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735
ab € 698,30*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735905
ab € 771,90*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-311-735910
ab € 778,34*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-312-735118
ab € 773,59*
Ähnlich
PAVOY
21254-225-312-735204
ab € 768,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.