Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1550-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1550-5010
Offene Garderobe | CB1550-5010
Artikel-Nr.:
     261-CB1550-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-255-411-735510
EAN/GTIN:
     4055955180235
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Offene Garderobe | CB1550-5010

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 2550 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 10 rechts
Abteilbreite 400 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
2550
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
15
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,78*
€ 898,69*
34 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.146,61*
€ 1.333,74*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,69*
€ 1.069,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,13*
€ 1.068,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,07*
€ 1.036,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,16*
€ 996,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,78*
€ 918,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.