Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1555-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1555-7016
Offene Garderobe | CB1555-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB1555-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-154-012-735716
EAN/GTIN:
     4055955192467
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1555-7016

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 600 x 500 mm
Abteilbreite 300 mm
Anzahl Abteile 10
Mit Drehriegel
Türen in RAL 7016 anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,44*
€ 443,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735118
ab € 303,00*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735204
ab € 300,98*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735300
ab € 303,10*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735303
ab € 303,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735510
ab € 301,17*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735512
ab € 301,59*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735515
ab € 303,36*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735523
ab € 301,51*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735611
ab € 303,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735716
ab € 302,90*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735
ab € 291,71*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735905
ab € 303,01*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-011-735910
ab € 301,88*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-012-735118
ab € 302,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-154-012-735204
ab € 301,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.